ETELEC ITALIA SPA - ETLSKA2 GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKA2 IN LINE - SKA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 4...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8058774269316
Artikelnummer
ETLSKA2
Herstellernummer
SKA2
Hersteller
ETL
Ausführung:
Gießharz
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
4...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne










