ETELEC ITALIA SPA - ETLSK6535 GIUNTO GEL SHARK 535Y + MORSETTIERA IN B - SK6535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 2.5...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Packung
15 ST
EAN
8058774261921
Artikelnummer
ETLSK6535
Herstellernummer
SK6535
Hersteller
ETL
Ausführung:
Gel
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
2.5...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder


