ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1435 GIUNTO GEL SHARK 435/S IN BULK - SK1435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 95...240 mm²
Typ - T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 50...120 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Packung
25 ST
EAN
8058774261518
Artikelnummer
ETLSK1435
Herstellernummer
SK1435
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95...240 mm²
Typ:
T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
50...120 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
20.4...30.4 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
16.4...22.4 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


