Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1416 GIUNTO GEL SHARK 416/S IN BULK - SK1416

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1416 GIUNTO GEL SHARK 416/S IN BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 95...185 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 16...50 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

8058774261471

Artikelnummer

ETLSK1416

Herstellernummer

SK1416

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

95...185 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

16...50 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

20.4...27.2 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

11.4...16.4 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Il maggiore spazio all'interno del giunto, grazie all'assenza dei separatori, consente la realizzazione di giunzioni in linea e derivazione su cavi unipolari fino a 150 mm2 e l'isolamento di giunzioni su cavi multicoppie di telecomunicazioni o l'isolamento di morsettiere e componenti elettronici.