ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1410 GIUNTO GEL SHARK 410/S IN BULK - SK1410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 35...95 mm²
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 16...50 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Packung
50 ST
EAN
8058774261457
Artikelnummer
ETLSK1410
Herstellernummer
SK1410
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
35...95 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
16...50 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
14.6...20.4 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
11.4...16.4 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


