ETELEC ITALIA SPA - ETLSK0150 GIUNTO GEL SHARK 150 + MORSETTO IN BULK - SK0150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...50 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...35 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Packung
100 ST
EAN
8058774261402
Artikelnummer
ETLSK0150
Herstellernummer
SK0150
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10...50 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...35 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
10.9...16.4 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13.2...14.6 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


