Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5016F GIUNTO TERMORESTRINGENTE FIRE RESISTENT - SJ5016F

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5016F GIUNTO TERMORESTRINGENTE FIRE RESISTENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 6...16 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902331

Artikelnummer

ETLSJ5016F

Herstellernummer

SJ5016F

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

6...16 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunti in linea termorestringenti resistenti al fuoco per cavi fino a 5 poli non armati. I giunti Sealjoint FIRE sono specificamente realizzati per garantire anche in presenza di incendio il mantenimento in esercizio di cavi resistenti al fuoco. Connessione in linea per cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV armati e non armati in impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave, gallerie, metropolitane ed ambienti chiusi ad alto affollamento