Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5010D GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA - SJ5010D

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5010D GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 4...50 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902584

Artikelnummer

ETLSJ5010D

Herstellernummer

SJ5010D

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

4...50 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunti in derivazione termorestringenti con guaina a cerniera per cavi fino a 5 poli che permette di eseguire la derivazione anche senza interruzione del cavo passante. Guaina termorestringente ad alto spessore di parete con sigillante e cerniera in acciaio