Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ1050C GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT + CONNETTORE - SJ1050C

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ1050C GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT + CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 25...50 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902126

Artikelnummer

ETLSJ1050C

Herstellernummer

SJ1050C

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

25...50 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder mit Abreißkopf

Giunti in linea termorestringenti per cavi fino a 5 poli con connettori a rottura inclusi serie MR inclusi. Specificatamente progettati per l'impiego con connettori a frattura serie MR idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio. Ideale per giunzioni su pompe sommerse. Disponibili a richiesta versioni per sezioni e numero di conduttori diversi.