Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0014S GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO 10 - SJ0014S

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ0014S GIUNTO TERMORESTRINGENTE SEGNALAMENTO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 14

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323902645

Artikelnummer

ETLSJ0014S

Herstellernummer

SJ0014S

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

14

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Press-/Quetschverbinder

Giunti termorestringenti per cavi di segnalamento e comando fino a 30 poli non armati. Connettori a compressione isolati per ciascun conduttore INCLUSI. Posa in immersione, interrata, in cavidotti