Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6802 GIUNTO GEL SHARK 6802 IP68 IN LINEA - SH6802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...10 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...10 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908861

Artikelnummer

ETLSH6802

Herstellernummer

SH6802

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

2.5...10 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...10 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

14...21 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

14...21 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

• Conforme alla norma per giunti bassa tensione 0,6/1 kV (CEI EN 50393) • Autoestinguente (conforme a EN 60695-2-11) • Bassa emissione di fumi e gas tossici (conforme a CEI-20-37/2-1 e CEI 20-37/7) • Grado di protezione IP68 (conforme a CEI EN 60529) testato no a 10 metri con certi cazione indipendente Intertek • Temperatura di esercizio: da –20 a +90 °C Giunto ad isolamento in gel IP68 per connessione in linea di cavi unipolari Applicazioni - Posa in immersione permanente - Posa interrata - Posa aerea - Posa in cavidotti - Installazioni temporanee Contenuto del kit - Giunto - Ghiere di serraggio e isolamento del giunto - Istruzioni di montaggio Vantaggi - 100% impermeabile - 100% impenetrabile - Pronto all'uso - Riaccessibile - Nessuna resina da colare - Operatività immediata - Ottimo isolamento elettrico - Buona resistenza meccanica - Senza scadenza