Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6535 GIUNTO GEL SHARK 535Y DERIVATO +MORSETTI - SH6535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 16...35 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...35 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712901855

Artikelnummer

ETLSH6535

Herstellernummer

SH6535

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

16...35 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...35 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

15.6...32.8 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto in derivazione per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a cinque conduttori 35 mm2. L'innovativa morsettiera pentapolare isolata in derivazione a seraggio meccanico, fornita a corredo, garantisce il bloccaggio del cavo all'interno del giunto, il doppio isolamento e consente la realizzazione della giunzione in derivazione senza la necessità di interrompere il cavo passante. All'interno dei kit sono sempre forniti sciolti un separatore verticale ed un separatore orizzontale. I due separatori assemblati insieme assicurarano il bloccaggio del cavo all'inteno del giunto e l'isolamento delle fasi tra loro, quando non viene utilizzata la morsettiera pentapolare di derivazione isolata fornita a corredo.