Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1525 GIUNTO GEL SHARK 525/S PER CAVI 95-240 M - SH1525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 70...240 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 70...240 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774268791

Artikelnummer

ETLSH1525

Herstellernummer

SH1525

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

70...240 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

70...240 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

15...27 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

15...27 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Con i giunti ad isolamento in gel SHARK Serie Classic si realizzano connessioni in linea e in derivazione parallela su cavi di bassa tensione 0,6/1 kV unipolari e multipolari fino a cinque fasi. Le versioni senza morsettiera e senza separatori, grazie al maggiore spazio disponibile all'interno del giunto, sono indicate per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi unipolari, e per la connessione e l'isolamento di schede e componenti elettronici. Le versioni con separatori sono idonee per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi fino a quattro fasi. Le versioni con morsettiera consentono la connessione in linea, con doppio isolamento, di cavi fino a cinque fasi e sono disponibili, a richiesta, con connettori in alluminio stagnato per connessioni rame-rame, alluminio alluminio e rame-alluminio.