Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1410 GIUNTO GEL SHARK 410/S PER CAVI 70-150 M - SH1410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 35...95 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 16...50 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 9 ST

EAN

8053323905028

Artikelnummer

ETLSH1410

Herstellernummer

SH1410

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

35...95 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

16...50 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

14.6...20.4 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

11.4...18.4 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Il maggiore spazio all’interno del giunto, grazie all’assenza dei separatori, consente la realizzazione di giunzioni in linea e derivazione su cavi unipolari fino a 150 mm2 e l’isolamento di giunzioni su cavi multicoppie di telecomunicazioni o l’isolamento di morsettiere e componenti elettronici.