ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0525 GIUNTO GEL SHARK 525 IN LINEA + MORSETTI - SH0525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...25 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 10...25 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8058774268777
Artikelnummer
ETLSH0525
Herstellernummer
SH0525
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10...25 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
10...25 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
18...27 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
18...27 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige



