ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0315BL GIUNTO GEL SHARK 315 IN LINEA + MORSETTI - SH0315BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8058774264359
Artikelnummer
ETLSH0315BL
Herstellernummer
SH0315BL
Hersteller
ETL
Ausführung:
Gel
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder







