Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSC120 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME/SN 120MM2 - SC120

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSC120 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME/SN 120MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 120...120 mm²

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 600 V

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8053323902850

Artikelnummer

ETLSC120

Herstellernummer

SC120

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

120...120 mm²

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 600 V

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

0 A

Anzahl der Abzweige:

1

Connettori testa-testa a compressione per connessione in linea di conduttori di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame ed alluminio-alluminio. Idonei per l'uso nei giunti Shark Sixeight, Shark Classic, Resiljoint, Submarine, Sealjoint e Sealjoint Fire