Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSBOX2 CONNETTORI A LEVE 2 VIE SPRING BOX 600V - SBOX2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.2...4 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774262843

Artikelnummer

ETLSBOX2

Herstellernummer

SBOX2

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

2

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

mehrfarbig

Mit Betätigungshebeln:

ja

Kabeldurchmesser:

1...4.8 mm

Nennspannung:

600 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Transparent:

nein

Connettore compatto isolante a leve.