Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLRS0550 RESINA POLIURETANICA 400ML SACCHETTO - RS0550

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 550 g

  • Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774269392

Artikelnummer

ETLRS0550

Herstellernummer

RS0550

Hersteller

ETL

Inhalt:

550 g

Werkstoff:

Zweikomponenten-Polyurethanharz

Bergbauzulassung:

nein

Resina bicomponente poliuretanica utilizzabile per tutte le tipologie di riempimenti ed isolamento con tensioni di esercizio fino a 1kV. Le eccellenti proprietà isolanti, garantiscono una sigillatura stagna ed un’eccellente protezione meccanica. Una colata fluida ed omogenea senza sversamenti accidentali è garantita dalla presenza del Sistema di colata a Perforazione SCP.