Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLRS034C MOLLA DI CONTATTO INOX 25-40MM RS034-C - RS034C

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLRS034C MOLLA DI CONTATTO INOX 25-40MM RS034-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...40 mm

  • Breite - 13 mm

  • Blitzstromtragfähigkeit - 0 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712902517

Artikelnummer

ETLRS034C

Herstellernummer

RS034C

Hersteller

ETL

Geeignet für Kabeldurchmesser:

25...40 mm

Breite:

13 mm

Blitzstromtragfähigkeit:

0 kA

Molla di contatto in acciaio inox, idonea per il ripristino della continuità di schermature ed armature metalliche. Sicuro contatto elettrico grazie alla forza di chiusura della molla.