ETELEC ITALIA SPA - ETLRB2127 GUAINA TERMORESTRINGENTE 12.7/6.4 ROSSA - RB2127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8033501680305
Artikelnummer
ETLRB2127
Herstellernummer
RB2127
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein



