Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50240 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 120-24 - PP50240

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50240 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 120-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 120...240 mm²

  • Ausführung - für 5-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 100 mm

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

Packung

  • 3 ST

EAN

8058774264137

Artikelnummer

ETLPP50240

Herstellernummer

PP50240

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

120...240 mm²

Ausführung:

für 5-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

100 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

32 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

190 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

33 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

8 mm

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi pentapolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo pentapolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi pentapolari bt. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.