ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50050 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 16-50 - PP50050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16...50 mm²
Ausführung - für 5-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 57 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Packung
3 ST
EAN
8058774264113
Artikelnummer
ETLPP50050
Herstellernummer
PP50050
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
16...50 mm²
Ausführung:
für 5-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
57 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
110 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
17 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4 mm


