ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30630 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 400-630 - PP30630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 400...630 mm²
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 140 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Packung
3 ST
EAN
8033501684983
Artikelnummer
ETLPP30630
Herstellernummer
PP30630
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
400...630 mm²
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
140 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
68 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
250 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
56 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
28 mm