ETELEC ITALIA SPA - ETLPP00104 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 4-8 BT - PP00104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Nennquerschnitt - 2.5...10 mm²
Packung
3 ST
EAN
8033501684846
Artikelnummer
ETLPP00104
Herstellernummer
PP00104
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Nennquerschnitt:
2.5...10 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Schrumpfrate:
3:1
Bedruckbar:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
UL-Zulassung:
nein


