ETELEC ITALIA SPA - ETLPA4381 PEZZA CHIUSURA X FASCIA PALI PA0430 - PA4381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig - 0 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 0 mm
Packung
5 ST
EAN
8033712902371
Artikelnummer
ETLPA4381
Herstellernummer
PA4381
Hersteller
ETL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
0 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
0 mm
Höhe:
430 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
95 mm
Zubehör:
ja
Breite:
100 mm
Ersatzteil:
ja
Tiefe:
0 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Einstecktiefe:
0 mm
Gewicht:
0.1 kg