Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA8619 NASTRO ISOLANTE GIALLOVERDE 19MMX25MX0.1 - NA8619

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün/gelb

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323905769

Artikelnummer

ETLNA8619

Herstellernummer

NA8619

Hersteller

ETL

Farbe:

grün/gelb

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...105 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ ad uso professionale per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale