ETELEC ITALIA SPA - ETLNA5633 NASTRO ISOLANTE 19MMX20MX0.18MM NERO CSA - NA5633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.18 mm
Packung
10 ST
EAN
8033712908045
Artikelnummer
ETLNA5633
Herstellernummer
NA5633
Hersteller
ETL
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.18 mm
Länge:
20 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-18...105 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein



