ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1635 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-35 - MU1635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 3...9.2 mm
Nennquerschnitt - 6...50 mm²
Max. Aderzahl anschließbar - 3
Ausführung - Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion - nein
Packung
1 ST
EAN
8033712901879
Artikelnummer
ETLMU1635
Herstellernummer
MU1635
Hersteller
ETL
Aderdurchmesser:
3...9.2 mm
Nennquerschnitt:
6...50 mm²
Max. Aderzahl anschließbar:
3
Ausführung:
Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion:
nein
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Transparent:
nein
Max. Außendurchmesser:
5.3...13.9 mm
Temperatur:
-18...45 °C
Unterbrechungsfreies Umschalten:
nein