Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMP3100 GEL BICOMPONENTE ISOLANTE RIUTILIZZABILE - MP3100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 1000 g

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908922

Artikelnummer

ETLMP3100

Herstellernummer

MP3100

Hersteller

ETL

Inhalt:

1000 g

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Gel siliconico bicomponente riaccessibile riposizionabile per riempimenti isolanti e sigillature - in fl aconi. Adatto per: Riempimento di muffole e cassette di derivazione; Isolamento di connessioni elettriche 0,6/1 kV; Isolamento di schede e componentielettronici; Indicato in caso di condizioni di installazione disagevoli; Indicato per impieghi in verticale o ad orizzonte rovesciato.