ETELEC ITALIA SPA - ETLMP0030 GEL BICOMPONENTE ISOLANTE 300ML IN FLACO - MP0030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 300 g
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Packung
6 ST
EAN
8033712908441
Artikelnummer
ETLMP0030
Herstellernummer
MP0030
Hersteller
ETL
Inhalt:
300 g
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
Gel bicomponente riaccessibile a reticolazione rapida per riempimenti isolanti e sigillature. Reticolazione rapida: 12 minuti a 23 ?C che permette un ridotto tempo di attesa per la messa in tensione della connessione. Ideale per isolamento di connessioneelettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1 kV).