ETELEC ITALIA SPA - ETLMJBF332 BOX IN GEL SHELLBOX FLAT 332 + CONNETTOR - MJBF332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.2...4 mm²
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.2...4 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 2
Packung
1 ST
EAN
8053323900665
Artikelnummer
ETLMJBF332
Herstellernummer
MJBF332
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.2...4 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.2...4 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
2
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
3...5 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
3...5 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige



