ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0525RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE AL/CU 2.5-25 MM2 - MC0525RJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5...25 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8058774264090
Artikelnummer
ETLMC0525RJ
Herstellernummer
MC0525RJ
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
2.5...25 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
ja
Verbindungsart:
Parallelverbinder
Isolation:
sonstige
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
ja
Geeignet für Flachleiter:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
1 A
Anzahl der Abzweige:
5


