ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0506RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE AL/CU 1.5-6 MM2 - MC0506RJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...6 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8053323900542
Artikelnummer
ETLMC0506RJ
Herstellernummer
MC0506RJ
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
1.5...6 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
ja
Verbindungsart:
Parallelverbinder
Isolation:
sonstige
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
ja
Geeignet für Flachleiter:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
32 A
Anzahl der Abzweige:
0


