ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0010 CONNETTORE IN LINEA A VITE 1.5-10 MM2 BT - MC0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...10 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
10 ST
EAN
8033712903842
Artikelnummer
ETLMC0010
Herstellernummer
MC0010
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
1.5...10 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
ja
Verbindungsart:
Parallelverbinder
Isolation:
sonstige
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
ja
Geeignet für Flachleiter:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Abzweige:
0


