ETELEC ITALIA SPA - ETLMBX03 BOX IN GEL ISOLATA MINIBOX SIZE3 A 3 USC - MBX03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5...2.5 mm²
Typ - sonstige
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.5...2.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 6
Packung
1 ST
EAN
8058774268494
Artikelnummer
ETLMBX03
Herstellernummer
MBX03
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.5...2.5 mm²
Typ:
sonstige
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.5...2.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
6
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8...55 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8...55 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige



