Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMBX02 BOX IN GEL ISOLATA MINIBOX SIZE2 A 3 USC - MBX02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5...2.5 mm²

  • Typ - sonstige

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774268470

Artikelnummer

ETLMBX02

Herstellernummer

MBX02

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.5...2.5 mm²

Typ:

sonstige

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

0.5...2.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

8...40 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

8...40 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Dispositivi di protezione IPX8 ad isolamento in gel. Massima flessibilita' di impiego con ampia varieta' di connettori grazie agli ingressi cavi su tre lati. Utilizzabile con molteplici tipologie di connettori: elettrici (connettori a leva, TBOX, morsettiere, connettori ledstrip), audio / video (BNC, tipo F, connettori del sistema di videosorveglianza, balun, cavi audio bilanciati), domotica. Paratie flessibili e fraturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione.