Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1067 MORSETTI A CAPPUCCIO KIT + OMAGGIO INCLU - KT1067

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1067 MORSETTI A CAPPUCCIO KIT + OMAGGIO INCLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 1

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323904182

Artikelnummer

ETLKT1067

Herstellernummer

KT1067

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

1

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

3.4...4.1 mm

Nennspannung:

450 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...2.5 mm²

Transparent:

nein

Morsetti volanti isolati a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale assortiti in kit + forbici professionali per elettricisti IN OMAGGIO