Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1040 TAPPETINO SCALDANTE 12M KIT 2PZ+CTA+STU+ - KT1040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 225 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712906065

Artikelnummer

ETLKT1040

Herstellernummer

KT1040

Hersteller

ETL

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

225 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

sonstige

Fläche:

6

Heizleiterbelastung:

15 W/m

Anschlussleistung:

2250...2250 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

12000 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

0 Ohm

Stärke:

0 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

3

Länge der Kaltleiter:

500 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

ja

Kit completo di tappetini scaldanti a potenza costante preassemblati e di accessori per tracciamento di rampe e marciapiedi. Il kit è composto da: 2 tappetini scaldanti costituiti da cavo scaldante a potenza costante, preassemblato e posizionato a serpentina su matrice di nastro rinforzato con fibra di vetro (cod. HTRC12); 1 centralina di controllo (cod. CTAHTC1); 1 sensore carrabile di temperatura e umidità (cod. STUHTC1); 1 giunto ad isolamento in gel con morsettiera tripolare isolata (cod. SH0306); istruzioni di montaggio. Adatto per: sbrinamento e scioglimento neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne calpestabili o carrabili; posa sotto cemento, mattoni autobloccanti, porfido. Adatto anche per installazione diretta sotto manto di asfalto.