ETELEC ITALIA SPA - ETLKS05 KIT DUE MULTIMETRI DIGITALI MOD. TE0160 - KS05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Akkuschrauber - 0
Stromversorgung - gemischt
Gesamtzahl der Maschinen - 2
Mit Ladestation - nein
Verpackung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8053323907176
Artikelnummer
ETLKS05
Herstellernummer
KS05
Hersteller
ETL
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Stromversorgung:
gemischt
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Mit Ladestation:
nein
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0



