Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLJT244008 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 1X-3 - JT244008

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLJT244008 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 1X-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 300...400 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501687557

Artikelnummer

ETLJT244008

Herstellernummer

JT244008

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

300...400 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

3

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunzioni di transizione tra 3 cavi unipolari estrusi e cavo tripolare in carta impregnata 24 kV