Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLJT240956 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 3X-1 - JT240956

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLJT240956 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 3X-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 25...70 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501687854

Artikelnummer

ETLJT240956

Herstellernummer

JT240956

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

25...70 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

3

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunzione di transizione tra cavo tripolare estruso e tre cavi unipolari estrusi 24 kV