Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLJC0003 JCBT-03 GIUNTO TERMOR. A CERNIERA 1 KV - JC0003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...50 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...25 mm²

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501684839

Artikelnummer

ETLJC0003

Herstellernummer

JC0003

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

25...50 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...25 mm²

Ausführung:

Warmschrumpf

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

23...35 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

7...35 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunzioni termorestringenti con guaina a cerniera per cavi estrusi bt