Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLJC0002 JCBT-02 GIUNTO TERMOR. A CERNIERA 1 KV - JC0002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 16...25 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501684822

Artikelnummer

ETLJC0002

Herstellernummer

JC0002

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

16...25 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...2.5 mm²

Ausführung:

Warmschrumpf

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

15...35 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

5...12 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunzioni termorestringenti con guaina a cerniera per cavi estrusi bt