Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLJBX095 SCATOLA DI DERIVAZIONE IP66/67 95X95X50M - JBX095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²

  • Typ - Doppelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 7

Packung

  • 2 ST

EAN

8058774268999

Artikelnummer

ETLJBX095

Herstellernummer

JBX095

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...6 mm²

Typ:

Doppelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

7

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

3...12 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

3...12 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Cassetta di derivazione per soluzioni in gel siliconico IP68. Soluzione IP68 senza pressacavi L?utilizzo delle cassette JuBox insieme ai riempitivi Etelec consente di ottenere il grado di protezione IP68 senza l?utilizzo di pressacavi. Versatilita' di impiego: IP66 perforando le membrane integrate, IP67 con l?utilizzo di pressacavi (che rimuovono automaticamente la membrana) senza dadi di bloccaggio, IP68 con l?utilizzo di riempitivo opportuno e senza pressacavi