ETELEC ITALIA SPA - ETLJBX049 SCATOLA DI DERIVAZIONE IP66/67 85X49X50M - JBX049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...1.5 mm²
Typ - Doppelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...1.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 6
Packung
4 ST
EAN
8058774268975
Artikelnummer
ETLJBX049
Herstellernummer
JBX049
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...1.5 mm²
Typ:
Doppelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...1.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
6
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
3...12 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
3...12 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige









