Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTRC14 TAPPETINO SCALDANTE 14M 225 W/M2 - HTRC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 225 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712907611

Artikelnummer

ETLHTRC14

Herstellernummer

HTRC14

Hersteller

ETL

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

225 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

sonstige

Fläche:

7

Heizleiterbelastung:

15 W/m

Anschlussleistung:

1575...1575 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

14000 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

0 Ohm

Stärke:

0 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

3

Länge der Kaltleiter:

5000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

ja

Cavo scaldante a potenza costante pre-assemblato per tracciamento rampe, marciapiedi e superfici esterne. CARATTERISTICHE: • Tappetino scaldante costituito da cavo scaldante a potenza costante 225 W/m², preassemblato e posizionato a serpentina su matricedi nastro rinforzato con fibra di vetro • Connessione all’alimentazione elettrica per mezzo di cavo freddo (lungh. 5 m) già collegato al cavo scaldante, con identificazione del punto di connessione. APPLICAZIONI: • Sbrinamento e scioglimento neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne calpestabili o carrabili • Posa sotto cemento, mattoni autobloccanti, porfido • Adatto anche per installazione diretta sotto manto di asfalto