ETELEC ITALIA SPA - ETLGM0150 CONNETTORE COMPRESSIONE MT - 120-150 MM2 - GM0150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 150...150 mm²
Hülsenform - lang
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
3 ST
EAN
8033712902012
Artikelnummer
ETLGM0150
Herstellernummer
GM0150
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
150...150 mm²
Hülsenform:
lang
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter:
ja
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
blank
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
550 A
Anzahl der Abzweige:
0


