Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB4025 GIUNTO TERMO 4X1.5-2.5MMQ+CONN. TERMO 1K - GB4025

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGB4025 GIUNTO TERMO 4X1.5-2.5MMQ+CONN. TERMO 1K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774268760

Artikelnummer

ETLGB4025

Herstellernummer

GB4025

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Press-/Quetschverbinder

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari