Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB0450C GBT-0435 GIUNTO TERM+CONN 1 KV 3/4X 25-5 - GB0450C

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGB0450C GBT-0435 GIUNTO TERM+CONN 1 KV 3/4X 25-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 25...50 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774263765

Artikelnummer

ETLGB0450C

Herstellernummer

GB0450C

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

25...50 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder mit Abreißkopf

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari